Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con caja de cambios, Motor: Sew Eurodrive 230/460 voltios, 2,15/1,08 amperios, 60 Hz, 0,5 hp, trifásico, 480/2260 rpm. Caja de cambios: Sew Eurodrive, 480/2260 rpm (entrada), 32-158 (salida), 136 (lb.in) de torsión, relación 14,31.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF29
  • Manufacturer: SEW-EURODRIVE

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 480/2260
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 2.15/1.08
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Weight (LBS): 136

Additional Product Details

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP