Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con caja de cambios, Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 2,15/1,05 amperios, 460/2260 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm 460/2260, Out rpm 10,7/52, 0,5 hp, 490 torque, relación 43,05.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SUBF37
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 460/2260
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.15/1.05
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP