Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios, Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 4,75/2,38 amperios, 460/2250 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 460/2,290, Out rpm: 12.1/60, Torque 1010, Relación: 37.98.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF34
  • Manufacturer: SEW-EURODRIVE

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
  • Motor RPM: 460/2250
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 4.75/2.38
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Motor con caja de cambios