Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios, accionamiento Sew Euro, 230/460 voltios, 2,3/1,15 amperios, 1.450/290 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 1.450/290. Revoluciones exteriores: 33/6,7, 0,5 CV, relación 43,3.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF39
  • Manufacturer: SEW-EURODRIVE

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1450/290
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 2.3/1.15
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Motor con caja de cambios