- Detalles del producto
Motor y base del paquete compresor Vilter 458 - 100 HP
Motor y base Lincoln de 100 HP, utilizado anteriormente con un compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 450. Motor Lincoln: 100 HP, 1760 RPM, 460 V, bastidor 404T. *Nota: falta el protector de la correa. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TFAR102B
- Fabricante: Lincoln
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1760
- Voltaje del motor: 460
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 44
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Previously used with a Vilter 450 8-Cylinder Reciprocating Compressor
- Problemas o problemas conocidos: The belt guard is missing
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!