Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

Motores de inducción trifásicos de alta eficiencia Toshiba. Se retira de los serpentines del evaporador Evapco usados ​​(modelo TFC20-663123-15). Toshiba modelo 4NAO15L1KN. Especificaciones del motor: 15 HP, 230/460 V, 1755 RPM, 30/19,5 A, trifásico, 60 Hz, bastidor 254T de servicio continuo. Fabricado en EE.UU.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFDT10B-03
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: 4NAO15L1KN

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 30/19.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Removed from used Evapco evaporator coils (model TFC20-663123-15).
Motores de ventilador Toshiba - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-06

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-05

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Toshiba Fan Motors – 15 HP Toshiba Toshiba Fan Motors – 15 HP Toshiba
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HPMotor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Ahorrar 9%
Motor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 VMotor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Toshiba Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

MDTD1119.3a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Toshiba Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

MDTD1118.3a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente