Motores eléctricos: varios

Motores eléctricos: varios

(4) Motores eléctricos. Motor espartano. Motor eléctrico estadounidense de 7,5 HP, 1165 RPM, 208-230/460 V, bastidor 254TC, trifásico, 60 Hz. (WI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAGC1078
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Electric Motors. Spartan Motor. US Electric Motor 7.5 HP, 1165 RPM, 208-230/460V, 254TC frame, 3-phase, 60 Hz.(WI).

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motores eléctricos: varios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente