Motores SEW-Eurodrive

Motores SEW-Eurodrive

Motores SEW-Eurodrive, 7,5 caballos de fuerza, sección transportadora y tolva de acero inoxidable.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MF-452.1a-02
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motores SEW-Eurodrive
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Coser motor de accionamiento europeoCoser motor de accionamiento europeo
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3/4 HPCoser Eurodrive 3/4 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3/4 HP

SUBF42

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
COSER EurodriveCOSER Eurodrive
SEW-EURODRIVE COSER Eurodrive

SNBB347.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3 HPCoser Eurodrive 3 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3 HP

SUBF15

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3 HPCoser Eurodrive 3 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3 HP

SUBF26

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambiosMotor con caja de cambios
SEW-EURODRIVE Motor con caja de cambios

SUBF25

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HPMotor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Ahorrar 9%
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HPMotor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Ahorrar 9%
Engranaje SiemensSiemens Geardrive Siemens
Siemens Engranaje Siemens

H-0010

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 2 HPMotor con Caja de Cambios 2 HP

Visto recientemente