Motores y piezas de bombas

Motores y piezas de bombas

Motores y piezas de bombas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI021.3
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Dayton Motor. Model 3KV80A, At 50 Hz: 5 hp, 1,425 rpm, 190/380 volt, 16/8 amps, 3 phase. At 60 Hz, 5 Hp, 1,750 rpm, 208/230/460 volt, 14.1-12.8/6.4 amps, 3 phase.

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motores y piezas de bombas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente