Bomba de cavidad progresiva Moyno 1FF6
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1FF6. Número de serie: AM10472. Tipo: SSQ/AAA. Desplazamiento por 100 rpm: 5,00 galones. Sello mecánico único. Acero inoxidable 304 con componentes internos de acero inoxidable 316. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dodge APG Motor Drive, relación 5.0, 910 lbs-pulg. esfuerzo de torsión. Las bombas de la serie FF están diseñadas para usarse donde el material que se bombea fluye relativamente libremente. Los puertos de succión y descarga están equipados con conexiones tipo abrazadera con empaquetadura de fácil limpieza. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 24-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP001.
- Manufacturer: Moyno
- Model: 1FF6
- Serial Number: AM10472
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor