Bomba de Cavidad Progresiva Moyno 2FG3
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 2FG3SSQAAA. Capacidad: 3,5 gpm a 130 psi. Marco: SSQ. Forma: FF. Motor Dayton, 1-1/2 hp, 1740 rpm, 669 rpm (final), 230/460 V, 4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Materiales de construcción: carcasa de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de nitrilo. Las bombas de la serie FF están diseñadas para usarse donde el material que se bombea fluye relativamente libremente. Los puertos de succión y descarga están equipados con conexiones roscadas de fácil limpieza. Dimensiones del tornillo: 1 pie de largo x 1-1/2 pulgada de diámetro. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1500
- Manufacturer: Moyno
- Model: 2FG3SSQAAA
- Serial Number: AS-68193