Bomba de desplazamiento positivo Moyno 3M6 SSQ (44 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Moyno 3M6 SSQ (44 GPM máx.)

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 3M6 SSQ. Número de serie: AS31867. Las bombas Moyno utilizan un único elemento giratorio para generar cavidades progresivas de desplazamiento positivo que brindan un flujo continuo, uniforme y predecible. Las bombas Moyno ofrecen flujos precisos y repetibles. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión con brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN278).

Product Details

  • Cantidad en stock: MP-104
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 3M6 SSQ
  • Serial Number: AS31867

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 44
  • Max Speed RPM: 900
  • Minimum Temperature (F): 70
  • Maximum Temperature (F): 200
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 94
  • Width (Inches): 22.5
  • Height (Inches): 18
  • ACN: 278

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Moyno 3M6 SSQ (44 GPM máx.)