Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4
Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4. Tipo: DEG. Modelo: 6M4. Número de serie: AS53673. Revoluciones máximas: 1050. Desplazamiento por revolución: 0,006 gal. Motor: 10 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, trifásico. Relación de polea: 3 a 1. Revoluciones finales actuales: 578. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator. Las aplicaciones típicas incluyen agua a alta presión, pastas y geles, alimentos, desechos y subproductos, alimentación y muestreo de productos químicos, y refrigerantes y lubricantes. Entrada: (1) 3 pulgadas de diámetro, brida: 7 ½ pulgadas de diámetro con (4) orificios, de centro a centro: 6 pulgadas. Salida: 2 ½ pulgadas con rosca hembra. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN74).
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP763.2
- Manufacturer: Moyno
- Model: 6M4
- Serial Number: AS53673