Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4
Bomba de cavidad progresiva Moyno 6M4. Tipo: DEG. Marco: 6M4. Número de serie: LS53144. Revoluciones máximas: 1050. Capacidad: 11,33 gpm a 87 psi. Motor, 10 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, trifásico. Relación de polea: 3 a 1. RPM finales actuales: 578. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 6 pulg. Salidas: (1) conector roscado de 2-1/2 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP766.2
- Manufacturer: Moyno
- Model: 6M4
- Serial Number: LS53144