Bomba de desplazamiento positivo Moyno B1C CDQ 2AAA (0,75 HP, 7,2 GPM máx.)
Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers). Modelo: B1C CDQ 2AAA. El caudal de la bomba nueva es de 7,2 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial eléctrico Baldor, 0,75 hp, 1750 rpm, 90 V, 7 A. Nord Gear, relación: 3,60, 486 rpm finales. Dimensiones del tornillo: 7 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de diámetro. Sumideros. Las bombas Moyno ofrecen un único elemento giratorio que proporciona un flujo uniforme y continuo. La salida es suave y uniforme a cualquier velocidad. La entrega es constante incluso en condiciones de flujo bajo: (1) 2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Dimensión total 4 pies 1 pulgada de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN43).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH001
- Manufacturer: Moyno
- Model: B1C CDQ 2AAA
- Serial Number: GSA250462
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 7.2
- Max Speed RPM: 486
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 90
- Motor Amps: 7
- Motor Frame Size: 56C
Dimensions:
- Length (Inches): 49
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 13
- ACN: 43