Bomba sanitaria de 2 etapas Moyno serie FG
Bomba sanitaria de 2 etapas Moyno serie FG. Modelo: 2FG8. Tipo SSG-AAA. Construcción de acero inoxidable. Desplazamiento por revolución: 0,07 gal. Carcasa de succión de acero inoxidable 304. Las piezas internas de acero inoxidable 316 incluyen el eje impulsor, los pasadores, la biela, el rotor y otras piezas metálicas menores en contacto con el producto. Estator de acero inoxidable 416. Rodamientos y carcasa de rodamientos extragrandes para soportar cargas mayores. Diseñado para fluidos altamente viscosos con caudales bajos y alta presión. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 1760 rpm, 230-460 V, 21-10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motorreductor Reliance Master XL, relación 17,1, 102,9 rpm de salida. La unidad está equipada con un diámetro de 5 pulgadas. x 40 pulg. Eje en L y 4 pulg. x 40 pulg. L sinfín de tornillo. Dimensiones totales: 8 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN247a).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1542.4
- Manufacturer: Moyno
- Model: 2FG8