Bomba de cavidad progresiva Moyno serie 331
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 33104. Capacidad: ½ gpm. Materiales de construcción: carcasa y rotor de acero inoxidable 316, estator de NBR (nitrilo). Sello mecánico: carbono ceRam Industriesic. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1750 rpm, 90A/100/50 FV, 7.8/.6/1.2 amperios, corriente continua. Transmisión, relación: 4. Salida de 437 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN13).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP159.
- Manufacturer: Moyno
- Model: 33104