Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 2L10H SSQ. Número de serie: AM21100. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Capacidad: 125-150 gpm a 80 psig y 0 psig, respectivamente. Motor estadounidense, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,2/13,6 FLA (33,4/16,7 SFA), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, 450/3600 min/max rpm, par de salida máximo de 335 in-lbs. La bomba de cavidad progresiva Moyno es una bomba rotativa de un solo tornillo. La acción de bombeo se crea mediante el rotor helicoidal simple que gira excéntricamente en la hélice de doble rosca del estator. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Racor roscado con tuerca hexagonal. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP073
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 2L10H SSQ
  • Serial Number: M21100

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba de cavidad progresiva Moyno