Bomba de cavidad progresiva Moyno
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H. Tipo: SSQ. Capacidad: 80-90 gpm a 40 psi. Reliance Electric, 5 hp, 1165 rpm, 220-440 V, 15/7,5 amperios, 60 Hz. Relación de polea 3,45:1. Revoluciones finales: 337. Entradas/salidas: 3 pulgadas. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP090.
- Manufacturer: Moyno
- Model: 1L10H
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor