Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno

Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H CDQ. Capacidad nominal a 750 rpm con motor de 7,5 hp: 136 gpm a 45 psi. Diámetro del eje: 3 pulg. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. con 11 pulg. de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP062.
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 1L10H

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de cavidad progresiva Moyno