Bomba de cavidad progresiva Moyno
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Tipo: FF6 SSE FAA, S/N: AM21938 ZB. Carcasa de succión de acero inoxidable 304. Componentes internos de acero inoxidable 316. Estator de caucho nitrilo. Embalaje de teflón trenzado de calidad alimentaria. Longitudes y/o espacio libre sugeridos para las tuberías de descarga: 16 pulgadas. Longitudes y/o espacios libres mínimos para las tuberías de descarga: 2 pulgadas. Motor industrial Baldor: 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8.6/4.3 amperios, 60 Hz, 3 fase. Motor de US Motors: relación 3,60, 1750 rpm (entrada), 260 lb-in. par (salida). Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. entrada, (1) 2 pulg. de diámetro. salida. Dimensiones totales: 35-1/2 pulgadas de largo x 41-1/2 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPF082.10
- Manufacturer: Moyno
- Model: FF6 SSE FAA
- Serial Number: AM21938 ZB