Bomba de cavidad progresiva Moyno
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: FA2C SSE3 SAA. N/S: AM1508302-4ED. Entrada/salida: (2) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales de la bomba: 2 pies 11 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Motor SEW: 1 hp, 1700 rpm, 230/460 v, 3,70/1,85 a, 60 Hz, trifásico. SEW Euro drive: 1700 en rpm, 49 rpm, 1290 de torque, relación de 34,73. Dimensiones totales del motor: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN76a).
Product Details
- Cantidad en stock: SSND056.7
- Manufacturer: Moyno
- Model: FA2C SSE3 SAA
- Serial Number: AM1508302-4ED