Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno

Bomba de cavitación progresiva Moyno. Modelo: 2L10H SSQ. S/N: n/d. Con carcasa de succión de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estator de caucho de nitrilo. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada con un diámetro de 11 pulgadas. brida y (8) orificios de fijación y (1) 3 pulg. de diámetro. salida. Motor estadounidense: 10 hp, 1755 rpm, 208-230/460 V, 28,9-27,2/13,6 amperios FL (33,4/16,7 amperios SF), 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de US Motors, entrada máxima de 10 hp a 1750 rpm, 450/3600 min/max rpm, torque de salida máximo de 335 lb-pulg. US Motor Drive, 9 relaciones, 1750 rpm (entrada), 9460 lb-pulg de torsión (salida). Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 19-/12 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP067.
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 2L10H SSQ

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba de cavitación progresiva Moyno