Bomba de cavidad progresiva Moyno, tipo SSQ
Bomba de cavidad progresiva Moyno. Modelo: 1L10H. Número de serie: AS49396. Tipo: SSQ. Forma: RR. La bomba cuenta con una carcasa de succión de acero inoxidable 304 con componentes internos de acero inoxidable 316 alojados en un estator de caucho de nitrilo. Accionamiento hidráulico con 3/4 pulg. de diámetro. accesorios de manguera. Dimensiones del eje: 3 pulg. de diámetro. x 36 pulg. L. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 3 pulg. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDOC160.3a
- Manufacturer: Moyno
- Model: 1L10H
- Serial Number: AS49396