Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers)
Bomba de cavidad progresiva Moyno (Robbins & Myers). Modelo: 1FG3. S/N: A-3112-1. Materiales de construcción: carcasa de acero inoxidable 304, componentes internos de acero inoxidable 316 y estatores de nitrilo. Las bombas de la serie FF están diseñadas para usarse donde el material que se bombea fluye relativamente libremente. Los puertos de succión y descarga están equipados con conexiones roscadas de fácil limpieza. Dimensiones del tornillo: 1 pie de largo x 1-1/2 pulg. de diámetro. Motor SEW: 1 hp, 1700 rpm, 230/460 v, 3,70/1,85 a, 60 Hz, trifásico. SEW Euro drive: 1700 en rpm, 49 rpm, 1290 de torque, relación de 34,73. Entrada/salida: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP700.1a
- Manufacturer: Moyno
- Model: 1FG3
- Serial Number: A-3112-1