Bomba de cavidad progresiva sanitaria Moyno modelo FA1CSSE3
Bomba de Cavidad Progresiva Sanitaria Moyno. Modelo FA1CSSE3. NUMERO DE SERIE AM17013-2. Eje de acero inoxidable 304 con carcasa de eje de acero inoxidable 316, sello mecánico simple. La entrada y la salida son de 2 pulgadas. Motor de accionamiento vectorial. Fabricante: Baldor Electric Co. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 1750 rpm, 230/460 voltios, 4,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 145TC. Especificaciones del reductor de engranajes: 3,30 hp (entrada), 1750 rpm (entrada), 648 (salida), relación de engranajes 2,7, capacidad de torsión 322 pulg/lb. Dimensiones totales: 12 pulgadas de ancho x 55-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNW046.8a
- Manufacturer: Moyno
- Model: FA1CSSE3
- Serial Number: AM17013-2
Pump Details