Bomba de desplazamiento positivo Moyno SJ710N3 (2 HP, 34 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de cavidad progresiva Moyno. Tipo SJ710N3. Serie: 30/127804. Puertos: 3 pulg. Motor eléctrico Baldor: 2 HP, 230/460 V, 1725 RPM. Transmisión de reducción de engranajes US Serie 3000: relación 5:1 (345 RPM finales). Esta bomba se probó con agua y el caudal fue de aproximadamente 34 GPM.
Product Details
- Cantidad en stock: TASP186
- Manufacturer: Moyno
- Model: SJ710N3
- Serial Number: 30/127804
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 34
- Drive Ratio: 0.5
- Max Speed RPM: 345
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 5.6/2.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145TC