Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Moyno

Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Moyno

Bomba de Cavidad Progresiva de Acero Inoxidable Moyno. Modelo: 1FF8-SSK-XDAA. S/N: AS 31986. Marco: 1FF8. Tipo: SSK-X. Formulario: CH. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Carcasa e internos de acero inoxidable. Bomba sanitaria de una sola etapa, de calidad alimentaria, diseñada para transferir materiales sensibles al corte con un mínimo de turbulencia o tensión. Motor eléctrico Baldor: 3 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable Link Belt PIV. Relación de transmisión: potencia 6:1 a 2,7 hp a 336 rpm y 1,8 hp a 56 rpm. Entradas/Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/4 pulgadas de alto (ACN143).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBGV328.1a
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 1FF8-SSK-XDAA
  • Serial Number: AS 31986

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Moyno