Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Moyno

Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Moyno

Bomba de Cavidad Progresiva de Acero Inoxidable Moyno. Modelo: 1FF8-SSK-XDAA. S/N: AS 31988. Marco: 1FF8. Tipo: SSK-X. Formulario: CH. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Carcasa e internos de acero inoxidable. Bomba sanitaria de una sola etapa, de calidad alimentaria, diseñada para transferir materiales sensibles al corte con un mínimo de turbulencia o tensión. Motor eléctrico Baldor, 2 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 7,0/3,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (2) 4 pulg. de diámetro. Conexiones reducidas a conector ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN143).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBGV329.1
  • Manufacturer: Moyno
  • Model: 1FF8-SSK-XDAA
  • Serial Number: AS 31988

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de cavidad progresiva de acero inoxidable Moyno