Bomba de vacío MTH L52J AI (5 HP)
Bomba de turbina regenerativa multietapa MTH - Modelo: L52J AL, Número de serie: 12c 1489591. Acoplamiento cerrado horizontal. La entrada y la salida son de hierro fundido y tienen una presión de descarga máxima de 1000 PSI a un máximo de RPM de 3600. Temperatura estándar de la bomba: -20 F a 250 F. La bomba y el motor han sido repintados. Motor Emerson - Modelo: E193A, FR: 184T, PH: 3, Hz: 60, HP: 5, RPM: 3495, Voltios: 208-230/460, Amperios: 16.2/8.1.
Product Details
- Cantidad en stock: SIMM13
- Manufacturer: MTH
- Model: L52J AI
- Serial Number: 12C 148959 1
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- Max Speed RPM: 3,600
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Emerson
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3495
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 14.4-12.8/6.4
- Motor Hertz (Hz): 50
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184T
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 8
- Weight (LBS): 350
- # of Pieces for Shipping: 1