- Detalles del producto
Transformador MUCO - 40 KVA
Transformador Muco 40 KVA. Modelo: DS40. S/N: 279. Fuente de alimentación: 460/380 V, 50,3/60,8 amperios. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTWA208.1a
- Fabricante: MUCO
- Modelo: DS40
- Número de serie: 279
Detalles del transformador
- Kva: 40
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 33
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 28
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!