Enfriador de placas Mueller 165 FFC (6 placas de acero inoxidable 3X5)

Enfriador de placas Mueller 165 FFC (6 placas de acero inoxidable 3X5)

Enfriador de película descendente Mueller 3x5. Tamaño (galones) - Modelo: 165 FFC. Número de serie: 395321-3. Información de transferencia de calor - Presión de diseño: 250 PSI. Temperatura de diseño: 200 F. Presión de prueba: 331 PSI. Volumen: 0,6 pies cúbicos. Refrigerante: R22 DX.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGR02
  • Manufacturer: Mueller
  • Model: 165 FFC
  • Serial Number: 395321-3

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 72
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 78
  • Weight (LBS): 880
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: Yes

Enfriador de placas Mueller 165 FFC (6 placas de acero inoxidable 3X5)


Precio:
$0