Enfriador de placas Mueller 361 FFC (6 placas de acero inoxidable de 48 x 96)

Enfriador de placas Mueller 361 FFC (6 placas de acero inoxidable de 48 x 96)

Enfriador de película descendente Mueller. Modelo: 361 FFC, N.º de serie: 292549-2. Capacidad del depósito: 361 galones. N.º de placas: 6. Información de transferencia de calor: Presión de diseño: 250 PSI, Presión de prueba: 151 PSI, Temperatura de diseño: 200 F, Volumen: 1,60 pies cúbicos

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TSA02
  • Fabricante: Mueller
  • Modelo: 361 FFC
  • Número de serie: 292549-2

Detalles del enfriador de placas

  • Cantidad de placas: 6
  • Ancho de la placa (pulgadas): 96
  • Altura de la placa (pulgadas): 48
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 93
  • Peso libras): 1,621
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriador de placas Mueller 361 FFC (6 placas de acero inoxidable de 48 x 96)