Enfriador de placas Mueller 706 FFC (placas de acero inoxidable 16-98 x 48)
Enfriador de película descendente Mueller - Tamaño (galones) - Modelo: 706 FFC, número de serie: 265329-1. Capacidad del depósito: 706 galones. El enfriador de película descendente de tipo cerrado Mueller 4 x 8 está completamente cerrado para garantizar que el producto esté libre de partículas en el aire y sea fácilmente accesible a través de puertas con juntas. Número de placas Capacidad máxima: 16. Información de transferencia de calor: presión de diseño: 250 PSI, temperatura de diseño: 200 F, presión de prueba: 331 PSI, volumen: 6,72 pies cúbicos.
Product Details
- Cantidad en stock: RRK08
- Manufacturer: Mueller
- Model: 706 FFC
- Serial Number: 265329-1
Plate Chiller Details
- Plate Quantity: 16
- Plate Width (inches): 98
- Plate Height (inches): 48
- Plate Material: Stainless Steel
- High Side Refrigeration Equipment Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 105
- Width (Inches): 73
- Height (Inches): 91
- Weight (LBS): 5,220
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes