Intercambiador de calor de placas semisoldadas Accu-Therm AT25W de Mueller

Intercambiador de calor de placas semisoldadas Accu-Therm AT25W de Mueller

Intercambiador de calor de placas certificado por Paul Mueller Company. National Board: 46775. N.º de serie: 1002358. Modelo: AT25W. N.º de pieza: 9830236. Año de fabricación: 2010. MAWP: 250 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 250 PSI. Tamaño del puerto:

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDYF02
  • Fabricante: Mueller
  • Modelo: AT25W
  • Número de serie: 9830236

Detalles del intercambiador de calor

  • Capacidad de flujo nominal: 800
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 160
  • Número de divisores: 0
  • Número de secciones: 1
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 46775
  • MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet/Outlet: 4 inch

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 21.7
  • Altura (pulgadas): 49.8
  • Peso libras): 2,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2010
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Intercambiador de calor de placas semisoldadas Accu-Therm AT25W de Mueller