Cuba de queso Mueller con agitador
Cuba/agitador de queso de acero inoxidable Mueller, motor Morse, s/n EF690007, 1 hp, 1750 rpm, relación 6:1. Mueller Agitatoir, dimensiones interiores del agitador 16-½ pulgadas de ancho, 304 pulgadas de largo, 21 pulgadas de profundidad. Dimensiones interiores del tanque 67 pulgadas de ancho, 290 pulgadas de largo, 28 pulgadas de profundidad, (1) salida de 3 pulgadas. Dimensiones totales 72-½ pulgadas de ancho, 309-½ pulgadas de largo, 74 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SACH089.7a
- Manufacturer: Paul Mueller Co.