Calentador de agua horizontal Mueller Fre-Heater D-2VA-105 - 105 galones
El sistema de recuperación Paul Mueller Fre-Heater recupera hasta el 60 por ciento de la energía desperdiciada que normalmente se desecha de los sistemas de refrigeración y acondicionamiento. A menudo se utiliza en supermercados, tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia. Los Fre-Heaters son atemperadores que eliminan la mayor parte o la totalidad del calor sensible del gas caliente descargado por los compresores y utilizan el condensador existente para eliminar el calor restante y condensar el refrigerante. Número de modelo: D-2VA-105. Número de pieza: 8801975. Número de serie: 90-C-0005-R. Capacidad del tanque (Gal): 105. Presión de prueba de trabajo del tanque (PSIG): 150/300. Presión de trabajo de refrigeración (psig): 426. Tipo de refrigeración: R-12, R-22, R-502, R-717.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS26
- Manufacturer: Mueller
- Model: D-2VA-105
- Serial Number: 90-C-0005-R
Boiler Details
- Boiler Type: Hot Water
- Rated Capacity (Gallons): 105
- Tank Inlets & Outlets Description: In/Out(in): 1 1/4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 75
- Weight (LBS): 800
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Produce Industry