Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Mueller: 560 galones
Tanque de cocción/enfriamiento con camisa Mueller 2000: 560 galones. Número de serie: 255613-2. Nat'l Bd: 31257. Dimensiones interiores: 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 3-1/2 pulgadas de alto. MAWP: 90 psi a 400 °F. MDMT: 30°F a 90 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta, (1) 5 pies de largo x 3 pies 6-1/2 pulg. de ancho de entrada de producto. Salidas: (2) puertos de 1 pulg. de diámetro (chaqueta), (2) 1-1/2 pulg. Conectores FNPT de 1 pulg. de diámetro, (1) puerto de drenaje S-line de 2 pulg. de diámetro, (1) puerto de drenaje de 3/4 pulg. pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF092.10
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Serial Number: 255613-2