Intercambiador de calor de placas Mueller
1991 Intercambiador de calor de placas Mueller. Modelo AT20-C-20. Número de serie: 101036-6. Nat'l Bd: 18946. Número de placas de acero inoxidable: 68. Superficie de calentamiento: aprox. 242.49 pies cuadrados. Máx. nominal. Caudal: 450 gph (H20). MAWP a 150 °F: 100 psi. MDMT a 100 psi: 32 °F. Dimensiones del paquete de placas: 8,80 pulgadas (máx.), 8,51 pulgadas (mín.). Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. (entrada fría), (1) 3 pulg. de diámetro. (entrada caliente). Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. (hacia afuera), (1) 3 pulg. de diámetro. (salida caliente). Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJRP5185.6
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT20-C-20
- Serial Number: 101036-6
Heat Exchanger Details