Mueller Port-A-Tank - 350 galones

Mueller Port-A-Tank - 350 galones

Mueller Port-A-Tank: 350 galones. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto. Su solución de almacenamiento ideal y apilable. Entrada: 18 pulg. de diámetro; descarga inferior. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (depósito). Una solución de almacenamiento apilable. Sin tapa. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDTD054.2
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mueller Port-A-Tank - 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente