Procesador Mueller de acero inoxidable - 150 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable - 150 galones

Tanque del procesador Mueller: 150 galones. Dimensiones internas: 49-½ pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto, agitador de barrido inferior, 1-½ hp, 230 voltios, 1725 rpm, deflector vertical, entrada superior de 3 y 2 pulgadas, bola rociadora CIP, 1 pulgada. conexiones de chaqueta, menos clasificación de chaqueta, salida inferior de 3 pulgadas, patas de acero inoxidable, entrada de 18 pulgadas con tapa, dimensiones totales 63 pulgadas de diámetro x 92 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 115.GR819.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador Mueller de acero inoxidable - 150 galones