Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones.

Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones.

1999 Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones. Modelo SVW, S/N 230343. Presión de diseño 150, presión de prueba: 188, Medio: VATR/Glicol/Amoníaco R-22. Temperatura de diseño 100 °F, Vac: 0, Volumen: 800 3A#22-07, agitación, montaje del agitador, Refrigerado. Área de calefacción 8 secciones x 75 pies cuadrados = 600 pies cuadrados. Nuevo cuesta hoy alrededor de 50.000 dólares.

Product Details

  • Cantidad en stock: CG-MM542.150
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Model: SVW
  • Serial Number: 230343

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones.