Tanque de mezcla para helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Tanque de mezcla para helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Tanque de mezcla de helado de acero inoxidable Mueller: 1500 galones. Modelo OP, S/N 114659-3. Volumen de la bobina: 176 pies cúbicos. pies. Prensa máxima: 150 psig. Medio de enfriamiento: NH3. Prensa de prueba: 0 psig; Vacío de prueba: 0 in Hg. Entradas/salidas: (1) 1-½ pulg., (1) 2 pulg., (1) 3 pulg., (1) bola rociadora de 1-½ pulg. Tiene entrada ovalada en el costado: 15-½ pulgadas de alto x 20-½ pulgadas de ancho. Accionamiento del agitador, montado en la parte superior. Mueller Drive, modelo K01075AAAB, S/N 57091. 230 V, 1,75/1,6 amperios, 1425 rpm, 50/60 Hz, monofásico, 1/6 hp. Número de pieza 31393 BB.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: END9509.10
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: OP
  • Número de serie: 114659-3

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla para helado de acero inoxidable Mueller, 1500 galones