Tanque de procesador de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Tanque de procesador de acero inoxidable Mueller, 1500 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable: 1500 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Equipado con agitador de barrido inferior. Diámetro del eje: 2 pulgadas. La acción de barrido inferior del agitador levanta y empuja horizontal y verticalmente mientras se mezcla. El movimiento asegura una mezcla completa y ayuda en la descarga del producto. Escalera de 3 peldaños de acceso lateral. La unidad del agitador se puede conectar fácilmente al puente central de 16 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. Entrada: 18 pulg. de diámetro. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro, (1) 2 pulg. de diámetro, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. (chaqueta), (2) 3 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. válvula, (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (chaqueta). Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 101 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDBD029.80
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de procesador de acero inoxidable Mueller, 1500 galones