Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller de 30.000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller de 30.000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller: 30 000 galones. Modelo SVW, s/n D-863. Alcoba de acero inoxidable. Cip y línea de ventilación con sprayball. Se eliminó la agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulg. Distorsión interior de la cabeza superior y de las paredes laterales. Dimensiones: 12 pies 6 pulgadas de diámetro. x 41 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 175.cR450-B.
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Model: SVW
  • Serial Number: D-863

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller de 30.000 galones