Túnel termorretráctil multipaquete
1997 Túnel termorretráctil multipaquete. Modelo: E800 ID. S/N: 97050. Dimensiones del túnel: 40 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del transportador: 73-1/2 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho. Soplador con motor Neri, 1/2 hp, 220/380 V, 2,5/1,4 amperios, 60 Hz, monofásico. (2) Sopladores con motores Neri, 1/6 hp, 230/400 V, 0,6/0,3 amperios, 60/50 Hz, monofásicos, 275/480 V. Tanque de aire de reserva: 5 gal. Altura de entrada del transportador: 44-1/2 pulgadas de alto. Salida del transportador: 39 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE65102.
- Manufacturer: Multipack
- Model: E800 ID
- Serial Number: 97050