Paquete de enfriadores multipila/de cuidado térmico
1994 Paquete de enfriadores multipila/de cuidado térmico. Modelo: MS50BH12W / TMW50. (2) Compresores Bristol de 24 toneladas. Modelo: H2NG294DPEF. Compresor #1: S/N: 16797030899; Compresor #2: S/N: 27000007972. Refrigerante: R-22. 460 V, 60 Hz, trifásico, 200 LRA. (2) Intercambiadores de calor de placas de 1994 certificados por SWEP AG, Tipo: B45 x 060. Intercambiador de calor de placas n.º 1: S/N 29406-16060-0077. Intercambiador de calor de placas n.º 2: S/N 29406-16060-0054. MAWP: 368 psi a 365 °F, MDMT: -319 °F a 346 psi. Dimensiones del paquete de placas: 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (2) 6-1/2 pulgadas, (2) 3 pulgadas, ( 2) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 62-1/2 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto. Las unidades son enfriadores de agua o salmuera de diseño industrial que utilizan compresores tipo scroll. El paquete es bueno para procesos de enfriamiento fuera del rango de una unidad disponible y tiene válvulas reguladoras de agua para baja temperatura del agua del condensador. Este paquete puede funcionar como una sola unidad o con dos soluciones diferentes, si es necesario. La capacidad variará según las condiciones, pero la unidad pesa aproximadamente 50 toneladas (H12) (ACN456).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU76
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: MS50BH12W/TMW50
Glycol Chiller Details
- Chiller Type: Glycol Chiller
- Tons of Refrigeration: 50
- Surge Drum Included?: No
- Heat Exchanger Description: (2) 1994 Plate heat exchangers certified by SWEP AG, Type: B45 x 060. Plate heat exchanger #1: S/N 29406-16060-0077. Plate Heat Exchanger #2: S/N 29406-16060-0054. MAWP: 368 psi @ 365 °F, MDMT: -319 °F @ 346 psi. Plate pack dimensions: 6 in. L x 9-1/2 in. W x 20-1/2 in. H.
- Included Refrigeration Equipment Description: (2) 24 ton Bristol compressors. Model: H2NG294DPEF. Compressor #1: S/N: 16797030899; Compressor #2: S/N: 27000007972. Refrigerant: R-22. 460 V, 60 Hz, 3 phase, 200 LRA.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 62.5
- Width (Inches): 57
- Height (Inches): 63
- ACN: 456
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994