Tambor de recubrimiento Munson de acero inoxidable

Tambor de recubrimiento Munson de acero inoxidable

Tambor de revestimiento Munson de acero inoxidable. Modelo: 24x6SS. S/N: 13590. Diámetro del tambor: 24 pulg. Tambor recubridor: 6 pies de largo. El tambor está equipado con (12) deflectores de 81-1/2 pulg. de largo x 3/4 pulg. de ancho y (4) rodillos de goma que cilindro central mientras el tambor gira. Impulsado por cadena de 24 pulg. de diámetro. El volante tiene un motor montado en la parte inferior. Motor eléctrico Sterling, 3/4 hp, 230-460 V, 60 Hz, trifásico. Motor Boston serie 700, relación 30, torque de 440 lb-pulg. Entradas: (1) 12 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) 24 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 25.L00011.2
  • Manufacturer: Munson
  • Model: 24x6SS

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tambor de recubrimiento Munson de acero inoxidable