Bomba de doble diafragma de acero inoxidable Murzan PI-50-D
Bomba de doble diafragma Murzan. Modelo PI-50-D. Serie 03035198. La versión D cuenta con contactos de acero inoxidable 304, aprobados por FDA, USDA y 3A. Aplicaciones comunes: concentrados de jugos/bebidas, pasta de tomate, yogur, requesón, huevos, rellenos para pasteles, salsas BBQ, aderezos para ensaladas, mostaza, mayonesa, geles, cremas, etc. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. accesorio de conexión rápida de aire, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 3 pulgadas Dimensiones totales: 14-1/4 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto (ACN76a)
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP353.8
- Manufacturer: Murzan
- Model: PI-50-D
- Serial Number: 3035198