- Detalles del producto
Bomba de diafragma de acero inoxidable Murzan
1995 Bomba de doble diafragma Murzan. Modelo: PI50DL. S/N: 95112568. Diseñado para cumplir específicamente con los requisitos especiales de la industria sanitaria, las características del PI50DL incluyen: piezas húmedas 304ss, juntas de calidad alimentaria, diafragma de calidad alimentaria y una válvula de aire libre de aceite de alta eficiencia que no necesita lubricación. Construido con teflón y acero inoxidable, y funcionando con pérdidas mínimas por fricción y mayor rendimiento a una presión de entrada más baja, el PI50DL puede procesar abrasivos o sólidos de hasta 6” con funcionamiento en seco como opción. El sistema de retención de bolas sin mantenimiento evita el bloqueo. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN85).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KPSB164.17a
- Fabricante: Murzan
- Modelo: PI-50DL
- Número de serie: 95112568
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
MRSP268.a
Solo queda 1 unidad

CSWB534.3a
Solo queda 1 unidad

MASH036
Solo queda 1 unidad